曜日別特売

CAP(UNC(アンブラコ

CAP(UNC(アンブラコ - 大阪魂CAP(UNC(アンブラコ - 大阪魂
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12810485#10-24X1"1袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810501#10-24X1/21袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810510#10-24X3/41袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810519#10-24X3/81袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810528#10-24X5/81袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810537#10-24X7/81袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810546#6-32X1/21袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.6253.5055.74
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810555#8-32X1"1袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
12810571#8-32X1/21袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810580#8-32X1/41袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12810589#8-32X3/41袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
12810598#8-32X5/81袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106071"-8X2-3/41個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
6,992
7,691(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106161"-8X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
12,634
13,897(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106251"-8X5-1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
13,854
15,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106411"-8X6-1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
18,823
20,705(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106501"-8X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
26,065
28,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106591/2-13X1"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106681/2-13X1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
1,067
1,174(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106771/2-13X2"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
932
1,025(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106861/2-13X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
128106951/2-13X5/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
1,096
1,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107111/2-13X7"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
5,434
5,977(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107201/2-13X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
6,780
7,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107291/4-20X1"1袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107381/4-20X1/21袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107471/4-20X2"1袋(2個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107561/4-20X3/41袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107651/4-20X3/81袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
667
734(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
128107811/4-20X5/81袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107903/4-10X2"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/4-10約199.39819.0528.575
オープン
2,983
3,281(税込)
翌々日出荷
返品不可
128107993/4-10X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/4-10約199.39819.0528.575
オープン
12,718
13,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108083/8-16X1"1袋(2個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108173/8-16X1/21袋(2個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108263/8-16X2"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108353/8-16X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108513/8-16X3/41袋(2個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108603/8-16X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
1,829
2,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108693/8-16X5/81袋(2個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108783/8-16X6"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
2,478
2,726(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108875/16-18X1"1袋(2個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/16-18約7.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128108965/16-18X2"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/16-18約7.93.8357.92411.912
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109055/8-11X2"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
1,727
1,900(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109215/8-11X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
2,318
2,550(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109305/8-11X7"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
8,045
8,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109397/8-9X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/8-9約22.210.97222.22533.324
オープン
6,654
7,319(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109487/8-9X4"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/8-9約22.210.97222.22533.324
オープン
8,380
9,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109577/8-9X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/8-9約22.210.97222.22533.324
オープン
10,149
11,164(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109667/8-9X6"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/8-9約22.210.97222.22533.324
オープン
11,834
13,017(税込)
翌々日出荷
返品不可
128109757/8-9X7"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/8-9約22.210.97222.22533.324
オープン
17,054
18,759(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする