大阪魂
サラCAP(カクマル
全50種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.5
1.9
2.2
3
3.6
4.3
4.8
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(20個)
1袋(26個)
1袋(31個)
1袋(32個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(41個)
1袋(43個)
1袋(44個)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12812488
10X20
1袋(10個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812497
10X25
1袋(9個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812506
10X30
1袋(8個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812515
10X35
1袋(8個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812531
10X40
1袋(7個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812540
10X45X26
1袋(6個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812549
10X50X26
1袋(6個)
3.6
6
6.2
22.4
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812558
12X20
1袋(5個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812567
12X25
1袋(5個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812576
12X30
1袋(5個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812585
12X35
1袋(5個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812601
12X40
1袋(4個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812610
12X45
1袋(4個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812619
12X50
1袋(4個)
4.3
8
7.44
26.88
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812628
16X30
1袋(2個)
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812637
16X35
1袋(2個)
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812646
16X40
1個
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812655
16X45
1個
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812671
16X50
1個
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812680
16X55
1個
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812689
16X60
1個
4.8
10
8.8
33.6
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812698
4X10
1袋(44個)
1.5
2.5
2.48
8.96
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812707
4X12
1袋(43個)
1.5
2.5
2.48
8.96
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812716
4X15
1袋(43個)
1.5
2.5
2.48
8.96
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812725
4X8
1袋(41個)
1.5
2.5
2.48
8.96
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812741
5X10
1袋(38個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812750
5X12
1袋(41個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812759
5X15
1袋(41個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812768
5X16
1袋(41個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812777
5X20
1袋(35個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812786
5X25
1袋(32個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812795
5X30
1袋(26個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812811
5X8
1袋(37個)
1.9
3
3.1
11.2
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812820
6X10
1袋(34個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812829
6X12
1袋(35個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812838
6X15
1袋(34個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812847
6X16
1袋(34個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812856
6X18
1袋(31個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812865
6X20
1袋(31個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812881
6X25
1袋(26個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812890
6X30
1袋(20個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812899
6X35
1袋(17個)
2.2
4
3.72
13.44
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812908
8X15
1袋(17個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812917
8X16
1袋(17個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812926
8X18
1袋(16個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812935
8X20
1袋(16個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812951
8X25
1袋(15個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812960
8X30
1袋(14個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812969
8X35
1袋(12個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12812978
8X40
1袋(11個)
3
5
4.96
17.92
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください