大阪魂
10.9CAP P=2
全49種類を絞り込む
寸法t(mm)
1.3
2
2.5
3
寸法D(Φmm)
5.4
7
8.5
11.4
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(32個)
1袋(33個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(41個)
1袋(42個)
1袋(43個)
1袋(44個)
1袋(45個)
1袋(46個)
1袋(47個)
1袋(48個)
1袋(49個)
1袋(50個)
1袋(51個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12813486
3X10
1袋(49個)
10
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813495
3X12
1袋(48個)
12
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813511
3X14
1袋(48個)
14
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813520
3X15
1袋(46個)
15
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813529
3X16
1袋(45個)
16
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813538
3X18
1袋(43個)
18
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813547
3X5
1袋(43個)
5
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813556
3X6
1袋(51個)
6
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813565
3X8
1袋(50個)
8
0.5
1.3
5.4
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813581
4X10
1袋(45個)
10
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813590
4X12
1袋(47個)
12
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813599
4X14
1袋(45個)
14
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813608
4X15
1袋(44個)
15
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813617
4X16
1袋(42個)
16
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813626
4X18
1袋(41個)
18
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813635
4X20
1袋(41個)
20
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813651
4X25
1袋(36個)
25
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813660
4X30
1袋(30個)
30
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813669
4X40
1袋(27個)
40
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813678
4X45
1袋(24個)
45
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813687
4X6
1袋(46個)
6
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813696
4X8
1袋(47個)
8
0.7
2
7
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813705
5X10
1袋(35個)
10
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813721
5X12
1袋(33個)
12
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813730
5X14
1袋(32個)
14
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813739
5X15
1袋(33個)
15
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813748
5X16
1袋(33個)
16
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813757
5X18
1袋(31個)
18
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813766
5X20
1袋(30個)
20
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813775
5X22
1袋(26個)
22
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813791
5X25
1袋(26個)
25
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813800
5X30
1袋(24個)
30
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813809
5X35
1袋(21個)
35
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813818
5X8
1袋(34個)
8
0.8
2.5
8.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813827
6X10
1袋(24個)
10
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813836
6X12
1袋(23個)
12
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813845
6X14
1袋(23個)
14
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813861
6X15
1袋(23個)
15
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813870
6X16
1袋(23個)
16
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813879
6X18
1袋(21個)
18
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813888
6X20
1袋(21個)
20
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813897
6X22
1袋(20個)
22
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813906
6X25
1袋(20個)
25
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813915
6X30
1袋(18個)
30
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813931
6X35
1袋(16個)
35
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813940
6X45
1袋(14個)
45
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813949
6X50
1袋(12個)
50
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813958
6X60
1袋(3個)
60
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12813967
6X8
1袋(15個)
8
1
3
11.4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください