大阪魂
BUMAX SUS-10.9 CAP
内容量
1個
全44種類を絞り込む
寸法t(mm)
3
4
5
6
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法t(mm)
範囲(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12819041
10X100
100
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
3,314
¥
3,645
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819050
10X20
20
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819059
10X30
30
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
1,294
¥
1,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819077
10X40
40
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
1,438
¥
1,582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819086
10X50
50
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
2,087
¥
2,296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819095
10X55
55
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819111
10X60
60
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
2,309
¥
2,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819120
10X70
70
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
2,532
¥
2,785
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819129
10X80
80
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
2,585
¥
2,844
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819138
10X90
90
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
¥
3,047
¥
3,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819147
12X100
100
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
4,969
¥
5,466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819165
12X20
20
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
1,396
¥
1,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819181
12X30
30
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
2,043
¥
2,247
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819190
12X40
40
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
2,078
¥
2,286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819199
12X50
50
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
2,434
¥
2,677
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819208
12X60
60
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
2,794
¥
3,073
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819217
12X65
65
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
2,787
¥
3,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819226
12X70
70
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
3,149
¥
3,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819235
12X80
80
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
3,867
¥
4,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819251
12X90
90
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
4,434
¥
4,877
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819260
6X16
16
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819269
6X20
20
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819278
6X25
25
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819287
6X30
30
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819296
6X40
40
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
712
¥
783
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819305
6X45
45
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819321
6X50
50
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
787
¥
866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819330
6X60
60
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
865
¥
952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819339
6X70
70
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819348
6X80
80
20.1
3
全ねじ:~L30
5.14
オープン
¥
1,225
¥
1,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819357
8X16
16
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,112
¥
1,223
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819366
8X20
20
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819375
8X25
25
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,316
¥
1,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819391
8X30
30
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819400
8X40
40
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
927
¥
1,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819409
8X50
50
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,147
¥
1,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819418
8X55
55
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,163
¥
1,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819427
8X60
60
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819436
8X65
65
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819445
8X70
70
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
1,396
¥
1,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819470
8X90
90
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
¥
3,909
¥
4,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819156
12X120
120
84.3
6
全ねじ:~L50
10.175
オープン
¥
6,323
¥
6,955
(税込)
欠品中
返品不可
12819068
10X35
35
58
5
全ねじ:~L40
8.175
オープン
取扱い終了
返品不可
12819461
8X80
80
36.6
4
全ねじ:~L35
6.14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください