大阪魂
BCCAP(TKSCAP(TKS
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12824555
10X18
1袋(6個)
18
5
0.4
40
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824571
10X80
1袋(2個)
80
5
0.4
40
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824580
10X95
1個
95
5
0.4
40
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824589
12X105
1個
105
6
0.6
50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824598
12X130
1個
130
6
0.6
50
36
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824607
12X15
1袋(3個)
15
6
0.6
50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824616
12X85
1個
85
6
0.6
50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824625
12X90
1個
90
6
0.6
50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824641
12X95
1個
95
6
0.6
50
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824650
14X30
1袋(2個)
30
7
0.6
55
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824659
14X35
1個
35
7
0.6
55
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824668
14X55
1個
55
7
0.6
55
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824677
16X80
1個
80
8
0.6
60
44
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824686
16X85
1個
85
8
0.6
60
44
オープン
¥
912
¥
1,003
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824695
2.6X15
1袋(18個)
15
1.1
0.1
25
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824711
2.6X25
1袋(11個)
25
1.1
0.1
25
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824720
3X20
1袋(45個)
20
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824729
3X28
1袋(27個)
28
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824738
3X45
1袋(9個)
45
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824747
3X50
1袋(8個)
50
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824756
3X60
1袋(5個)
60
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824765
3X65
1袋(4個)
65
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824781
4X15
1袋(44個)
15
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824790
4X20
1袋(40個)
20
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824799
4X70
1袋(5個)
70
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824808
4X80
1袋(4個)
80
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824817
5X18
1袋(32個)
18
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824826
5X25
1袋(26個)
25
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824835
5X28
1袋(22個)
28
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824851
5X65
1袋(7個)
65
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824860
5X80
1袋(4個)
80
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824869
6X115
1個
115
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824878
6X120
1個
120
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824887
6X140
1個
140
3
0.25
30
24
オープン
¥
694
¥
763
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824896
6X145
1個
145
3
0.25
30
24
オープン
¥
763
¥
839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824905
6X90
1袋(3個)
90
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824921
8X105
1個
105
4
0.4
35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824930
8X110
1個
110
4
0.4
35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824939
8X125
1個
125
4
0.4
35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12824948
8X135
1個
135
4
0.4
35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください