大阪魂
SUS316LローヘッドCAP
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(Φmm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12825350
3X10
1袋(3個)
10
2
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825359
3X20
1袋(3個)
20
2
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825368
3X5
1袋(3個)
5
2
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825377
3X6
1袋(3個)
6
2
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825386
3X8
1袋(3個)
8
2
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825395
4X10
1袋(3個)
10
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825411
4X12
1袋(3個)
12
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825420
4X14
1袋(3個)
14
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825429
4X16
1袋(3個)
16
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825438
4X18
1袋(3個)
18
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825447
4X20
1袋(3個)
20
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825456
4X25
1袋(3個)
25
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825465
4X6
1袋(3個)
6
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825481
4X8
1袋(3個)
8
2.5
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825490
5X10
1袋(3個)
10
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825499
5X12
1袋(3個)
12
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825508
5X14
1袋(3個)
14
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825517
5X15
1袋(3個)
15
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825526
5X16
1袋(3個)
16
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825535
5X18
1袋(3個)
18
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825551
5X20
1袋(3個)
20
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825560
5X25
1袋(3個)
25
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825569
5X8
1袋(3個)
8
3
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825578
6X10
1袋(2個)
10
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825587
6X12
1袋(2個)
12
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825596
6X14
1袋(2個)
14
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825605
6X15
1袋(2個)
15
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825621
6X16
1袋(2個)
16
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825630
6X18
1袋(2個)
18
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825639
6X20
1袋(2個)
20
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825648
6X25
1袋(2個)
25
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825657
6X30
1袋(2個)
30
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825666
6X8
1袋(2個)
8
4
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825675
8X10
1袋(2個)
10
5
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12825691
8X12
1袋(2個)
12
5
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825700
8X15
1個
15
5
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825709
8X16
1個
16
5
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825718
8X20
1個
20
5
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12825727
8X25
1個
25
5
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください