大阪魂
BSCAP
全38種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.3
2
2.5
3
4
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12826515
3X10
1個
10
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826531
3X12
1個
12
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826540
3X16
1個
16
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826549
3X20
1個
20
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826558
3X5
1個
5
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826567
3X6
1個
6
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826576
3X8
1個
8
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826585
4X10
1個
10
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826601
4X12
1個
12
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826610
4X14
1個
14
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826619
4X16
1個
16
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826628
4X20
1個
20
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826637
4X25
1個
25
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826646
4X6
1個
6
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826655
4X8
1個
8
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826671
5X10
1袋(3個)
10
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826680
5X12
1袋(2個)
12
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826689
5X16
1袋(2個)
16
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826698
5X20
1袋(2個)
20
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826707
5X25
1個
25
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826716
5X30
1個
30
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826725
5X8
1袋(3個)
8
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826741
6X10
1袋(2個)
10
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826750
6X12
1袋(2個)
12
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826759
6X16
1袋(2個)
16
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826768
6X20
1個
20
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826777
6X25
1個
25
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826786
6X30
1個
30
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826795
6X35
1個
35
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826811
6X40
1個
40
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826820
8X16
1個
16
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826829
8X20
1個
20
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826838
8X25
1個
25
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826847
8X30
1個
30
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826856
8X35
1個
35
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826865
8X40
1個
40
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826881
8X45
1個
45
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12826890
8X50
1個
50
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
967
¥
1,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください