大阪魂
ステンCAP(ウィット
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12827660
1/2X19
1個
19
W 1/2
6.5
3/8inch
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827669
1/2X20
1個
20
W 1/2
6.5
3/8inch
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827678
1/2X45
1個
45
W 1/2
6.5
3/8inch
12.5
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827687
1/2X65
1個
65
W 1/2
6.5
3/8inch
12.5
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827696
1/2X75
1個
75
W 1/2
6.5
3/8inch
12.5
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827705
1/4X10
1袋(6個)
10
W 1/4
3
3/16inch
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827721
1/4X12
1袋(4個)
12
W 1/4
3
3/16inch
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827730
1/4X40
1袋(5個)
40
W 1/4
3
3/16inch
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827739
1/4X45
1袋(2個)
45
W 1/4
3
3/16inch
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827748
1/4X50
1袋(3個)
50
W 1/4
3
3/16inch
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827757
3/16X10
1袋(4個)
10
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827766
3/16X12
1袋(7個)
12
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827775
3/16X16
1袋(4個)
16
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827791
3/16X19
1袋(4個)
19
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827800
3/16X25
1袋(3個)
25
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827809
3/16X32
1袋(2個)
32
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827818
3/16X35
1袋(3個)
35
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827827
3/16X38
1袋(2個)
38
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827836
3/16X45
1袋(2個)
45
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827845
3/16X50
1袋(2個)
50
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827861
3/16X8
1袋(3個)
8
W 3/16
2.6
4
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827870
3/4X30
1個
30
W 3/4
9.5
5/8inch
19
オープン
¥
2,807
¥
3,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827879
3/8X10
1個
10
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827888
3/8X100
1個
100
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
2,007
¥
2,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827897
3/8X110
1個
110
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
2,507
¥
2,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827906
3/8X120
1個
120
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
3,794
¥
4,173
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827915
3/8X15
1個
15
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827931
3/8X150
1個
150
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
3,769
¥
4,146
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827940
3/8X45
1袋(2個)
45
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827949
3/8X60
1個
60
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827958
3/8X65
1個
65
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827967
3/8X70
1個
70
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
703
¥
773
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827976
3/8X88
1個
88
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
1,254
¥
1,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12827985
3/8X95
1個
95
W 3/8
5
8
10
オープン
¥
1,638
¥
1,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12828001
5/16X10
1個
10
W 5/16
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12828010
5/16X65
1個
65
W 5/16
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12828019
5/16X75
1個
75
W 5/16
4
6
8
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12828028
5/8X95
1個
95
W 5/8
8
14
16
オープン
¥
3,512
¥
3,863
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください