大阪魂
フランジソケット(ニホンF
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12829900
10X15
1袋(8個)
15
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829909
10X16
1袋(8個)
16
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829918
10X20
1袋(8個)
20
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829927
10X25
1袋(8個)
25
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829936
10X30
1袋(7個)
30
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829945
10X35
1袋(6個)
35
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829961
10X40
1袋(6個)
40
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829970
10X45
1袋(5個)
45
1.5
18
9.15
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829979
12X25
1袋(4個)
25
1.75
20.5
11.43
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829988
12X30
1袋(4個)
30
1.75
20.5
11.43
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12829997
12X35
1袋(4個)
35
1.75
20.5
11.43
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830006
12X40
1袋(4個)
40
1.75
20.5
11.43
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830015
12X45
1袋(3個)
45
1.75
20.5
11.43
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830031
12X50
1袋(3個)
50
1.75
20.5
11.43
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830040
6X10
1袋(25個)
10
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830049
6X12
1袋(25個)
12
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830058
6X15
1袋(25個)
15
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830067
6X16
1袋(25個)
16
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830076
6X20
1袋(24個)
20
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830085
6X25
1袋(22個)
25
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830101
6X30
1袋(19個)
30
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830110
6X35
1袋(16個)
35
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830119
6X40
1袋(15個)
40
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830128
6X45
1袋(13個)
45
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830137
6X50
1袋(11個)
50
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830146
6X8
1袋(21個)
8
1
10.7
5.72
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830155
8X12
1袋(12個)
12
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830171
8X15
1袋(14個)
15
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830180
8X16
1袋(13個)
16
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830189
8X20
1袋(13個)
20
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830198
8X25
1袋(12個)
25
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830207
8X30
1袋(12個)
30
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830216
8X35
1袋(10個)
35
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830225
8X40
1袋(9個)
40
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830241
8X45
1袋(8個)
45
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12830250
8X50
1袋(8個)
50
1.25
14.6
6.865
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください