大阪魂
12.9CAP(YFS
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12831291
22X120
120
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
1,314
¥
1,445
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831300
22X150
150
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831309
22X55
55
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831318
22X65
65
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831327
22X70
70
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831336
22X80
80
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831345
22X90
90
2.5
11
0.8
17.23
オープン
¥
1,094
¥
1,203
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831361
24X100
100
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,616
¥
1,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831370
24X110
110
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,732
¥
1,905
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831379
24X120
120
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831388
24X140
140
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,825
¥
2,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831397
24X150
150
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,874
¥
2,061
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831406
24X160
160
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,936
¥
2,130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831415
24X180
180
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
2,107
¥
2,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831431
24X190
190
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
2,207
¥
2,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831440
24X200
200
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
2,307
¥
2,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831449
24X40
40
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
978
¥
1,076
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831458
24X50
50
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
996
¥
1,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831467
24X55
55
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
996
¥
1,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831476
24X60
60
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831485
24X65
65
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831501
24X70
70
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831510
24X75
75
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831519
24X80
80
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831528
24X90
90
3
12
0.8
19.275
オープン
¥
1,505
¥
1,656
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831537
30X100
100
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831546
30X120
120
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831555
30X160
160
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831571
30X190
190
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
4,158
¥
4,574
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831580
30X200
200
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
4,287
¥
4,716
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831589
30X70
70
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
2,025
¥
2,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831598
30X80
80
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
2,138
¥
2,352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12831607
30X90
90
3.5
15.5
1
22.275
オープン
¥
2,285
¥
2,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください