大阪魂
SUSトラスCAP
全32種類を絞り込む
寸法t(mm)
1.04以上
1.3以上
1.56以上
2.08以上
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(25個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12832980
3X10
1袋(28個)
10
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12832989
3X12
1袋(27個)
12
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12832998
3X15
1袋(25個)
15
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833007
3X20
1袋(21個)
20
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833016
3X5
1袋(30個)
5
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833025
3X6
1袋(30個)
6
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833041
3X8
1袋(29個)
8
1.04以上
2
1.9
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833050
4X10
1袋(18個)
10
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833059
4X12
1袋(17個)
12
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833068
4X15
1袋(15個)
15
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833077
4X20
1袋(13個)
20
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833086
4X5
1袋(20個)
5
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833095
4X6
1袋(20個)
6
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833111
4X8
1袋(19個)
8
1.3以上
2.5
2.5
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833120
5X10
1袋(11個)
10
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833129
5X12
1袋(11個)
12
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833138
5X15
1袋(10個)
15
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833147
5X20
1袋(8個)
20
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833156
5X25
1袋(7個)
25
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833165
5X30
1袋(7個)
30
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833181
5X6
1袋(13個)
6
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833190
5X8
1袋(12個)
8
1.56以上
3
3.1
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833199
6X10
1袋(7個)
10
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833208
6X12
1袋(7個)
12
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833217
6X14
1袋(7個)
14
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833226
6X15
1袋(6個)
15
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833235
6X16
1袋(6個)
16
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833251
6X20
1袋(6個)
20
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833260
6X25
1袋(5個)
25
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833269
6X30
1袋(4個)
30
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833278
6X6
1袋(5個)
6
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12833287
6X8
1袋(8個)
8
2.08以上
4
3.7
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください