大阪魂
ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ
全181種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
6
7
8
9
10
11
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
181種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12839307
12X120
1個
120
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839316
12X135
1個
135
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839325
12X145
1袋(20個)
145
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839341
12X155
1袋(20個)
155
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
10,567
¥
11,624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839350
12X160
1袋(20個)
160
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
10,567
¥
11,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839359
12X165
1個
165
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
854
¥
939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839368
14X100
1袋(15個)
100
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,092
¥
6,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839377
14X105
1袋(15個)
105
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839386
14X110
1袋(15個)
110
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839395
14X115
1個
115
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
732
¥
805
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839411
14X120
1袋(15個)
120
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839420
14X125
1袋(15個)
125
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839429
14X130
1袋(15個)
130
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839438
14X135
1袋(15個)
135
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
9,172
¥
10,089
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839447
14X140
1袋(15個)
140
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
9,172
¥
10,089
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839456
14X145
1袋(15個)
145
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839465
14X150
1袋(15個)
150
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839481
14X155
1袋(15個)
155
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839490
14X160
1袋(15個)
160
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839499
14X165
1袋(15個)
165
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
14,254
¥
15,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839508
14X170
1袋(15個)
170
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
14,254
¥
15,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839517
14X175
1袋(15個)
175
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
15,527
¥
17,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839526
14X180
1袋(15個)
180
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
15,527
¥
17,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839535
14X185
1袋(15個)
185
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
16,647
¥
18,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839551
14X190
1袋(15個)
190
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
16,647
¥
18,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839560
14X195
1袋(15個)
195
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
17,376
¥
19,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839569
14X20
1袋(40個)
20
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839578
14X200
1袋(15個)
200
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
17,376
¥
19,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839587
14X205
1袋(15個)
205
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839596
14X210
1袋(15個)
210
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839605
14X215
1袋(15個)
215
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
21,309
¥
23,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839621
14X220
1袋(15個)
220
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
21,309
¥
23,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839630
14X25
1袋(40個)
25
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,878
¥
8,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839639
14X30
1袋(40個)
30
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839648
14X35
1袋(40個)
35
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839657
14X40
1袋(2個)
40
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839666
14X45
1袋(2個)
45
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12839675
14X50
1袋(30個)
50
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839691
14X55
1袋(25個)
55
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,394
¥
7,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839700
14X60
1袋(25個)
60
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839709
14X65
1袋(25個)
65
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839718
14X70
1袋(20個)
70
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839727
14X75
1袋(20個)
75
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,385
¥
7,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839736
14X80
1袋(20個)
80
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839745
14X85
1袋(20個)
85
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,245
¥
7,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839761
14X90
1袋(20個)
90
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839770
14X95
1袋(15個)
95
7
全ねじ:55
0.6
40
オープン
¥
5,867
¥
6,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839779
16X100
1袋(15個)
100
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
7,183
¥
7,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839788
16X105
1袋(15個)
105
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
7,729
¥
8,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12839797
16X110
1個
110
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ