ボタンCAP(UNC

ボタンCAP(UNC - 大阪魂ボタンCAP(UNC - 大阪魂
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12841118#2-56X1/41袋(4個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.7111.1684.165
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841127#2-56X1/81袋(3個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.7111.1684.165
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841136#2-56X3/161袋(4個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.7111.1684.165
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841145#2-56X3/41袋(2個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.7111.1684.165
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841161#2-56X3/81袋(4個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.7111.1684.165
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841170#3-48X1/21袋(3個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #3-48約2.50.8891.324.775
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841179#3-48X3/161袋(4個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #3-48約2.50.8891.324.775
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841188#3-48X3/41袋(2個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #3-48約2.50.8891.324.775
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841197#4-40X3/41袋(2個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.80.8891.4985.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841206#4-40X5/161袋(6個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.80.8891.4985.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841215#4-40X5/81袋(5個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.80.8891.4985.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841231#5-40X1/41袋(4個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.1171.6766.045
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841240#5-40X3/161袋(2個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.1171.6766.045
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841249#5-40X3/41個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.1171.6766.045
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841258#6-32X1"1個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.1171.8546.654
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841267#6-32X3/41袋(2個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.1171.8546.654
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841276#6-32X7/81個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.1171.8546.654
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841285#8-32X2"1個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.322.2097.924
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841301#8-32X7/161袋(6個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.322.2097.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413101/2-13X2"1個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.74.4456.73122.225
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413191/2-13X3"1個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.74.4456.73122.225
オープン
1,600
1,760(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413281/2-13X3/41個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.74.4456.73122.225
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413371/4-20X2"1個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.32.2093.35211.099
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413461/4-20X7/81袋(6個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.32.2093.35211.099
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1284135510-24X7/161袋(6個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.81.7782.5659.169
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413713/8-16X3"1個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.53.0985.05416.662
オープン
1,174
1,291(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413803/8-16X7/81袋(2個)(呼び径-山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.53.0985.05416.662
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413894-40X1"1/41個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.80.8891.4985.41
オープン
800
880(税込)
翌々日出荷
返品不可
128413988-32X1"1/41個(呼び径-山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.322.2097.924
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする