大阪魂
3カ-BサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ
全27種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.1
1.5
1.9
2.2
3
内容量
選択してください
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(25個)
1袋(29個)
1袋(31個)
1袋(33個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(38個)
1袋(39個)
1袋(40個)
1袋(41個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12841958
3X10
1袋(40個)
10
1.1
2.08
1.86
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841967
3X12
1袋(39個)
12
1.1
2.08
1.86
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841976
3X18
1袋(29個)
18
1.1
2.08
1.86
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12841985
3X5
1袋(36個)
5
1.1
2.08
1.86
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842001
3X6
1袋(38個)
6
1.1
2.08
1.86
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842010
3X8
1袋(41個)
8
1.1
2.08
1.86
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842019
4X10
1袋(35個)
10
1.5
2.58
2.48
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842028
4X12
1袋(33個)
12
1.5
2.58
2.48
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842037
4X15
1袋(29個)
15
1.5
2.58
2.48
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842046
4X20
1袋(24個)
20
1.5
2.58
2.48
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842055
4X8
1袋(38個)
8
1.5
2.58
2.48
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842071
5X10
1袋(31個)
10
1.9
3.08
3.1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842080
5X15
1袋(25個)
15
1.9
3.08
3.1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842089
5X16
1袋(23個)
16
1.9
3.08
3.1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842098
5X20
1袋(20個)
20
1.9
3.08
3.1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842107
5X25
1袋(16個)
25
1.9
3.08
3.1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12842116
5X8
1袋(29個)
8
1.9
3.08
3.1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842125
6X10
1袋(23個)
10
2.2
4.095
3.72
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842141
6X12
1袋(22個)
12
2.2
4.095
3.72
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842150
6X15
1袋(21個)
15
2.2
4.095
3.72
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842159
6X16
1袋(19個)
16
2.2
4.095
3.72
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842168
6X18
1袋(18個)
18
2.2
4.095
3.72
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842177
6X20
1袋(17個)
20
2.2
4.095
3.72
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842186
8X12
1袋(12個)
12
3
5.14
4.96
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842195
8X15
1袋(11個)
15
3
5.14
4.96
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12842211
8X25
1袋(8個)
25
3
5.14
4.96
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842220
8X30
1袋(7個)
30
3
5.14
4.96
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください