大阪魂
SUS316ローヘッドCAP(PリセスツキローヘッドCAP(Pリセスツキ
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(Φmm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12842771
10X20
1個
20
8
6.5
16
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842780
10X25
1個
25
8
6.5
16
M10
オープン
¥
694
¥
763
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842789
10X30
1個
30
8
6.5
16
M10
オープン
¥
727
¥
800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842798
10X35
1個
35
8
6.5
16
M10
オープン
¥
914
¥
1,005
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842807
4X10
1袋(4個)
10
3
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842816
4X12
1袋(4個)
12
3
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842825
4X16
1袋(4個)
16
3
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842841
4X20
1袋(3個)
20
3
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842850
4X30
1袋(2個)
30
3
2.8
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842859
5X10
1袋(4個)
10
4
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842868
5X12
1袋(4個)
12
4
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842877
5X16
1袋(4個)
16
4
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842886
5X20
1袋(3個)
20
4
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842895
5X25
1袋(3個)
25
4
3.5
8.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842911
6X12
1袋(2個)
12
5
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842920
6X16
1袋(2個)
16
5
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842929
6X20
1袋(2個)
20
5
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842938
6X25
1袋(2個)
25
5
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842947
6X35
1個
35
5
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842956
6X40
1個
40
5
4
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842965
8X16
1袋(2個)
16
6
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842981
8X20
1個
20
6
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842990
8X25
1個
25
6
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12842999
8X30
1個
30
6
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843008
8X35
1個
35
6
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843017
8X40
1個
40
6
5
13
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843026
8X45
1個
45
6
5
13
M8
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください