大阪魂
プレミアステンCAP
全26種類を絞り込む
寸法t(mm)
3
4
5
6
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12845896
10X15
1袋(2個)
15
1.5
5
8.17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845905
10X20
1袋(2個)
20
1.5
5
8.17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845921
10X25
1袋(2個)
25
1.5
5
8.17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845930
10X30
1個
30
1.5
5
8.17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845939
10X35
1個
35
1.5
5
8.17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845948
10X40
1個
40
1.5
5
8.17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845957
12X20
1個
20
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845966
12X25
1個
25
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845975
12X30
1個
30
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12845991
12X35
1個
35
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846000
12X40
1個
40
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846009
12X45
1個
45
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846018
12X50
1個
50
1.75
6
10.17
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846027
6X15
1袋(9個)
15
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846036
6X20
1袋(8個)
20
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846045
6X25
1袋(7個)
25
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846061
6X30
1袋(6個)
30
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846070
6X35
1袋(5個)
35
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846079
6X40
1袋(4個)
40
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846088
6X45
1袋(4個)
45
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846097
6X50
1袋(4個)
50
1
3
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846106
8X15
1袋(4個)
15
1.25
4
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846115
8X20
1袋(4個)
20
1.25
4
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846131
8X25
1袋(3個)
25
1.25
4
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846140
8X30
1袋(3個)
30
1.25
4
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12846149
8X35
1袋(3個)
35
1.25
4
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください