大阪魂
3カ-WTORX-CAPTORX-CAP
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12847156
10X20
1袋(6個)
20
8.93
4.6
全ねじ:16~40
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847165
10X25
1袋(6個)
25
8.93
4.6
全ねじ:16~40
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847181
10X30
1袋(5個)
30
8.93
4.6
全ねじ:16~40
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847190
10X35
1袋(5個)
35
8.93
4.6
全ねじ:16~40
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847199
10X40
1袋(4個)
40
8.93
4.6
全ねじ:16~40
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847208
3X10
1袋(33個)
10
2.82
1.4
全ねじ:5~20
0.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847217
3X6
1袋(35個)
6
2.82
1.4
全ねじ:5~20
0.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847226
3X8
1袋(33個)
8
2.82
1.4
全ねじ:5~20
0.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847235
4X10
1袋(27個)
10
4.52
2.4
全ねじ:6~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847251
4X12
1袋(27個)
12
4.52
2.4
全ねじ:6~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847260
4X15
1袋(26個)
15
4.52
2.4
全ねじ:6~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847269
4X16
1袋(26個)
16
4.52
2.4
全ねじ:6~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847278
4X6
1袋(28個)
6
4.52
2.4
全ねじ:6~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847287
4X8
1袋(30個)
8
4.52
2.4
全ねじ:6~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847296
5X10
1袋(25個)
10
5.08
2.8
全ねじ:8~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847305
5X12
1袋(23個)
12
5.08
2.8
全ねじ:8~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847321
5X15
1袋(22個)
15
5.08
2.8
全ねじ:8~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847330
5X20
1袋(21個)
20
5.08
2.8
全ねじ:8~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847339
5X8
1袋(26個)
8
5.08
2.8
全ねじ:8~25
0.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847348
6X12
1袋(21個)
12
5.61
3.3
全ねじ:10~30
0.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847357
6X15
1袋(20個)
15
5.61
3.3
全ねじ:10~30
0.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847366
6X20
1袋(18個)
20
5.61
3.3
全ねじ:10~30
0.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847375
8X20
1袋(11個)
20
7.92
3.8
全ねじ:12~35
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847391
8X25
1袋(10個)
25
7.92
3.8
全ねじ:12~35
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12847400
8X30
1袋(9個)
30
7.92
3.8
全ねじ:12~35
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください