大阪魂
スズコバCAP(TKSCAP(TKS
全25種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.1
1.3
2
2.5
3
4
5
7
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(22個)
1袋(24個)
1袋(26個)
1袋(36個)
1袋(40個)
1袋(41個)
1袋(47個)
1袋(52個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12848021
10X55
1袋(3個)
55
5
0.4
40
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848030
14X105
1個
105
7
0.6
55
40
オープン
¥
954
¥
1,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848039
2.5X25
1袋(11個)
25
1.1
0.1
25
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848048
3X14
1袋(47個)
14
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848057
3X18
1袋(41個)
18
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848066
3X20
1袋(36個)
20
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848075
3X28
1袋(24個)
28
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848091
3X55
1袋(4個)
55
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848100
3X8
1袋(52個)
8
1.3
0.1
22
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848109
4X110
1個
110
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848118
4X6
1袋(40個)
6
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848127
4X75
1袋(3個)
75
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848136
4X90
1袋(2個)
90
2
0.2
28
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848145
5X100
1袋(2個)
100
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848161
5X105
1個
105
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848170
5X6
1袋(26個)
6
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848179
5X75
1袋(4個)
75
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848188
5X80
1袋(2個)
80
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848197
5X85
1袋(2個)
85
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848206
5X95
1袋(2個)
95
2.5
0.2
28
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848215
6X110
1個
110
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848231
6X125
1個
125
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848240
6X140
1個
140
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848249
6X8
1袋(22個)
8
3
0.25
30
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848258
8X12
1袋(10個)
12
4
0.4
35
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください