大阪魂
A-C22CAP
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12848757
10X40
40
5
0.4
9.149
32
オープン
¥
9,863
¥
10,849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848766
3X18
18
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
3,367
¥
3,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848775
3X6
6
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
2,945
¥
3,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848791
4X12
12
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
4,447
¥
4,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848800
4X8
8
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
3,134
¥
3,447
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848809
5X10
10
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,512
¥
3,863
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848818
5X12
12
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848827
5X15
15
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
4,047
¥
4,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848836
5X18
18
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
4,189
¥
4,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848845
5X20
20
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
4,636
¥
5,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848861
5X22
22
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848870
5X25
25
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848879
5X8
8
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,494
¥
3,843
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848888
6X10
10
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
3,963
¥
4,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848897
6X12
12
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
4,072
¥
4,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848906
6X15
15
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
4,518
¥
4,970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848915
6X18
18
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
4,714
¥
5,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848931
6X20
20
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
5,192
¥
5,711
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848940
6X22
22
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
5,316
¥
5,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848949
6X25
25
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848958
6X30
30
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848967
6X8
8
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12848976
8X20
20
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
5,732
¥
6,305
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12848985
8X35
35
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
7,647
¥
8,412
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください