大阪魂
A-C276CAP
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12849001
10X35
35
5
0.4
9.149
32
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849010
10X40
40
5
0.4
9.149
32
オープン
¥
5,514
¥
6,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849019
4X10
10
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
2,925
¥
3,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849028
4X12
12
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
2,985
¥
3,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849037
4X16
16
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
3,054
¥
3,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849046
4X20
20
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849055
4X6
6
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
5,394
¥
5,933
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849071
4X8
8
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
2,807
¥
3,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849080
5X10
10
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
7,012
¥
7,713
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849089
5X12
12
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849098
5X16
16
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,265
¥
3,592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849107
5X20
20
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,394
¥
3,733
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849116
5X25
25
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
3,567
¥
3,924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849125
5X8
8
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
5,985
¥
6,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849141
6X10
10
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
5,903
¥
6,493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849150
6X12
12
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849159
6X20
20
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
3,832
¥
4,215
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849168
6X30
30
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
3,978
¥
4,376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849177
6X50
50
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
13,238
¥
14,562
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849186
8X15
15
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
9,374
¥
10,311
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849195
8X20
20
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849211
8X25
25
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
4,212
¥
4,633
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849220
8X30
30
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
4,329
¥
4,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12849229
8X35
35
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
6,492
¥
7,141
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください