大阪魂
ニッケルゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
全24種類を絞り込む
寸法a(mm)
選択してください
1.5以下
2.1以下
2.2以下
2.4以下
3.2以下
3.5以下
寸法t(mm)
選択してください
1.5~2.0
1.8~2.5
2.0~3.0
2.8~4.0
3.5~5.0
4.5~6.0
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12851399
10X12
1個
12
3.5以下
4.5~6.0
0.4以上
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851408
10X25
1袋(2個)
25
3.5以下
4.5~6.0
0.4以上
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851417
3X10
1袋(7個)
10
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851426
3X5
1袋(6個)
5
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851435
3X6
1袋(6個)
6
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851451
3X8
1袋(6個)
8
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851460
4X10
1袋(6個)
10
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851469
4X12
1袋(5個)
12
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851478
4X16
1袋(5個)
16
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851487
4X6
1袋(6個)
6
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851496
4X8
1袋(6個)
8
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851505
5X10
1袋(6個)
10
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851521
5X12
1袋(5個)
12
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851530
5X16
1袋(5個)
16
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851539
5X20
1袋(5個)
20
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851548
5X8
1袋(6個)
8
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851557
6X10
1袋(5個)
10
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851566
6X12
1袋(6個)
12
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851575
6X16
1袋(5個)
16
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851591
6X20
1袋(4個)
20
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851600
8X10
1袋(2個)
10
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851609
8X12
1袋(3個)
12
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851618
8X20
1袋(3個)
20
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12851627
8X25
1袋(2個)
25
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください