大阪魂
SUSボタンCAP(SSS
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
先端部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12852099
10X18
1袋(4個)
18
L=~50±0.5/L=55~±0.7
3.2以上
6
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852108
10X22
1袋(4個)
22
L=~50±0.5/L=55~±0.7
3.2以上
6
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852117
12X18
1袋(3個)
18
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852126
12X20
1袋(3個)
20
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852135
12X22
1袋(3個)
22
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852151
12X110X110
1個
110
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
1,694
¥
1,863
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852160
12X120X120
1個
120
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
1,734
¥
1,907
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852169
12X130X130
1個
130
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852178
12X140X140
1個
140
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
1,854
¥
2,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852187
12X150X150
1個
150
L=~50±0.5/L=55~±0.7
4.5以上
8
ヘッダーポイント
オープン
¥
1,894
¥
2,083
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852196
3X18
1袋(56個)
18
±0.5
1.1以上
2
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852205
4X18
1袋(33個)
18
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852221
4X22
1袋(30個)
22
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852230
6X8
1袋(24個)
8
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852239
6X100X100
1袋(3個)
100
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852248
6X75X75
1袋(4個)
75
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852257
6X85X85
1袋(4個)
85
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852266
6X95X95
1袋(3個)
95
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852275
8X110X110
1個
110
L=~50±0.5/L=55~±0.7
2.6以上
5
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
オープン
¥
1,094
¥
1,203
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852300
8X120X120
1個
120
L=~50±0.5/L=55~±0.7
2.6以上
5
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852309
8X130X130
1個
130
L=~50±0.5/L=55~±0.7
2.6以上
5
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
オープン
¥
1,134
¥
1,247
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852318
8X140X140
1個
140
L=~50±0.5/L=55~±0.7
2.6以上
5
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
オープン
¥
1,154
¥
1,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852327
8X150X150
1個
150
L=~50±0.5/L=55~±0.7
2.6以上
5
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
オープン
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください