大阪魂
CAP(ホソメ(P-0.5
ピッチ(mm)
0.5
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12853246
4X10
1袋(12個)
10
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853255
4X12
1袋(12個)
12
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853271
4X15
1袋(11個)
15
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853280
4X16
1袋(11個)
16
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853289
4X20
1袋(11個)
20
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853298
4X25
1袋(11個)
25
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853307
4X30
1袋(7個)
30
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853316
4X35
1袋(7個)
35
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853325
4X6
1袋(13個)
6
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853341
4X8
1袋(13個)
8
2
3.443
20
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853350
5X10
1袋(11個)
10
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853359
5X12
1袋(11個)
12
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853368
5X14
1袋(11個)
14
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853377
5X15
1袋(11個)
15
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853386
5X16
1袋(10個)
16
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853395
5X18
1袋(10個)
18
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853411
5X20
1袋(10個)
20
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853420
5X22
1袋(10個)
22
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853429
5X25
1袋(10個)
25
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853438
5X30
1袋(9個)
30
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853447
5X6
1袋(12個)
6
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12853456
5X8
1袋(12個)
8
2.5
4.583
22
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください