大阪魂
ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12855188
3X10
1袋(12個)
10
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855197
3X12
1袋(11個)
12
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855206
3X20
1袋(8個)
20
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855215
3X6
1袋(13個)
6
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855231
3X8
1袋(13個)
8
0.7
0.1
1.7
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855240
4X10
1袋(11個)
10
1.05
0.2
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855258
4X16
1袋(8個)
16
1.05
0.2
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855267
4X20
1袋(7個)
20
1.05
0.2
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855276
4X6
1袋(9個)
6
1.05
0.2
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855285
4X8
1袋(11個)
8
1.05
0.2
2.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855301
5X10
1袋(7個)
10
1.4
0.2
2.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855310
5X12
1袋(7個)
12
1.4
0.2
2.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855319
5X15
1袋(7個)
15
1.4
0.2
2.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855328
5X16
1袋(6個)
16
1.4
0.2
2.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855337
5X8
1袋(7個)
8
1.4
0.2
2.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855346
6X10
1袋(5個)
10
1.65
0.3
3.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855355
6X12
1袋(5個)
12
1.65
0.3
3.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855371
6X15
1袋(5個)
15
1.65
0.3
3.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855380
6X16
1袋(4個)
16
1.65
0.3
3.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855389
6X30
1袋(3個)
30
1.65
0.3
3.3
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855398
8X16
1袋(4個)
16
2.35
0.5
4.4
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855249
4X15
1袋(8個)
15
1.05
0.2
2.3
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください