大阪魂
フランジCAP
全21種類を絞り込む
寸法W(mm)
7.5
9
11
12.5
内容量
選択してください
1袋(14個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(27個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(33個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12855626
3X10
1袋(33個)
10
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855635
3X20
1袋(29個)
20
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855651
3X6
1袋(30個)
6
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855660
4X10
1袋(30個)
10
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12855669
4X12
1袋(30個)
12
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855678
4X15
1袋(29個)
15
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855687
4X30
1袋(19個)
30
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855696
4X6
1袋(25個)
6
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12855705
4X8
1袋(31個)
8
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855721
5X10
1袋(27個)
10
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855730
5X12
1袋(27個)
12
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855739
5X15
1袋(25個)
15
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12855748
5X20
1袋(22個)
20
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855757
5X25
1袋(21個)
25
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855766
5X8
1袋(22個)
8
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855775
6X10
1袋(21個)
10
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855791
6X12
1袋(21個)
12
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855800
6X15
1袋(21個)
15
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855809
6X25
1袋(17個)
25
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855818
6X35
1袋(14個)
35
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12855827
6X8
1袋(18個)
8
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください