大阪魂
3カ-B CAP(ニホンF
全21種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.3
2
2.5
3
4
5
6
8
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(6個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(21個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(32個)
1袋(33個)
1袋(40個)
1袋(41個)
1袋(53個)
1袋(56個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12857270
10X15
1袋(6個)
15
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857279
10X65
1袋(3個)
65
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857288
10X75
1袋(2個)
75
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857297
12X80
1個
80
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857306
16X75
1個
75
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857315
16X80
1個
80
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857331
3X14
1袋(56個)
14
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857340
3X16
1袋(53個)
16
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857349
3X22
1袋(40個)
22
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857358
3X30
1袋(29個)
30
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857367
3X35
1袋(25個)
35
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857376
4X14
1袋(41個)
14
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857385
4X16
1袋(40個)
16
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857401
4X22
1袋(33個)
22
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857410
4X30
1袋(26個)
30
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857419
4X35
1袋(21個)
35
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857428
5X14
1袋(32個)
14
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857437
5X18
1袋(28個)
18
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857446
6X45
1袋(10個)
45
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857455
6X65
1袋(6個)
65
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12857471
8X14
1袋(11個)
14
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください