大阪魂
BCCAP(ニホンFCAP(ニホンF
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12857480
3X12
1袋(62個)
12
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857489
3X15
1袋(57個)
15
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857498
3X20
1袋(46個)
20
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857507
3X25
1袋(40個)
25
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857516
3X30
1袋(30個)
30
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857525
3X6
1袋(69個)
6
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857541
3X8
1袋(64個)
8
1.3
全ねじ:22
0.1
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857550
4X12
1袋(44個)
12
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857559
4X14
1袋(43個)
14
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857568
4X15
1袋(42個)
15
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857577
4X18
1袋(38個)
18
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857586
4X25
1袋(33個)
25
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857595
4X6
1袋(51個)
6
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857611
4X8
1袋(48個)
8
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857620
5X12
1袋(35個)
12
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857629
5X14
1袋(33個)
14
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857638
5X15
1袋(32個)
15
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857647
5X16
1袋(31個)
16
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857656
5X25
1袋(24個)
25
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857665
5X40
1袋(16個)
40
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857681
5X8
1袋(38個)
8
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください