大阪魂
SUS316LCAP(キシワダ
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12858110
12X65X36
1個
6
50
36
10.175
12
オープン
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858119
5X10
1袋(22個)
2.5
30
22
4.095
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858128
5X12
1袋(21個)
2.5
30
22
4.095
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858137
5X15
1袋(18個)
2.5
30
22
4.095
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858146
5X25
1袋(13個)
2.5
30
22
4.095
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858155
6X10
1袋(14個)
3
30
24
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858171
6X15
1袋(12個)
3
30
24
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858180
6X16
1袋(11個)
3
30
24
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858189
6X18
1袋(11個)
3
30
24
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858198
6X20
1袋(10個)
3
30
24
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858207
6X25
1袋(9個)
3
30
24
5.14
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12858216
8X20
1袋(5個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858225
8X25
1袋(4個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858241
8X35
1袋(3個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858250
8X40X28
1袋(2個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858259
8X45X28
1袋(2個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858268
8X50X28
1袋(2個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858277
8X55X28
1袋(2個)
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858286
8X60X28
1個
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858295
8X65X28
1個
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858311
8X80X28
1個
4
35
28
6.14
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください