大阪魂
ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI
全21種類を絞り込む
寸法t(mm)
3
4
5
寸法D(mm)
11.5
14.5
17.5
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12859370
10X20
1袋(5個)
20
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859379
10X25
1袋(4個)
25
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859388
10X30
1袋(4個)
30
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859397
10X35
1袋(4個)
35
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859406
10X40
1袋(3個)
40
1.5
5
17.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859415
6X12
1袋(19個)
12
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859431
6X15
1袋(18個)
15
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859440
6X16
1袋(18個)
16
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859449
6X18
1袋(17個)
18
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859458
6X20
1袋(17個)
20
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859467
6X22
1袋(15個)
22
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859476
6X25
1袋(15個)
25
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859485
6X30
1袋(14個)
30
1
3
11.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859501
8X15
1袋(9個)
15
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859510
8X16
1袋(9個)
16
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859519
8X18
1袋(8個)
18
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859528
8X20
1袋(8個)
20
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859537
8X22
1袋(8個)
22
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859546
8X25
1袋(8個)
25
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859555
8X30
1袋(7個)
30
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12859571
8X35
1袋(6個)
35
1.25
4
14.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください