大阪魂
3カ-WフランジCAPフランジCAP
全20種類を絞り込む
寸法W(mm)
7.5
9
11
12.5
内容量
選択してください
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(23個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12860176
3X6
1袋(20個)
6
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860185
3X8
1袋(23個)
8
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860201
4X10
1袋(21個)
10
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860210
4X12
1袋(21個)
12
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860219
4X15
1袋(20個)
15
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860228
4X20
1袋(18個)
20
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860237
4X6
1袋(17個)
6
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860246
4X8
1袋(21個)
8
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860255
5X10
1袋(20個)
10
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860271
5X12
1袋(19個)
12
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860280
5X15
1袋(18個)
15
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860289
5X16
1袋(17個)
16
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860298
5X20
1袋(17個)
20
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860307
5X8
1袋(15個)
8
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860316
6X10
1袋(15個)
10
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860325
6X12
1袋(15個)
12
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860341
6X15
1袋(15個)
15
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860350
6X16
1袋(15個)
16
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860359
6X25
1袋(12個)
25
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12860368
6X8
1袋(13個)
8
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください