大阪魂
ステンCAP P=3(HSKP=3(HSK
全20種類を絞り込む
寸法t(mm)
3以上
4以上
5以上
6以上
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12861181
10X20
1袋(4個)
20
1.5
5以上
8
18.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861190
10X25
1袋(3個)
25
1.5
5以上
8
18.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861199
10X30
1袋(3個)
30
1.5
5以上
8
18.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861208
12X25
1袋(2個)
25
1.75
6以上
10
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861217
12X30
1袋(2個)
30
1.75
6以上
10
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861226
12X35
1袋(2個)
35
1.75
6以上
10
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861235
12X40
1個
40
1.75
6以上
10
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861251
12X45
1個
45
1.75
6以上
10
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861260
12X50
1個
50
1.75
6以上
10
21.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861269
6X12
1袋(16個)
12
1
3以上
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861278
6X15
1袋(15個)
15
1
3以上
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861287
6X16
1袋(15個)
16
1
3以上
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861296
6X20
1袋(14個)
20
1
3以上
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861305
6X25
1袋(13個)
25
1
3以上
5
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861321
8X15
1袋(7個)
15
1.25
4以上
6
15.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861330
8X16
1袋(7個)
16
1.25
4以上
6
15.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861339
8X20
1袋(6個)
20
1.25
4以上
6
15.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861348
8X25
1袋(6個)
25
1.25
4以上
6
15.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861357
8X30
1袋(6個)
30
1.25
4以上
6
15.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861366
8X35
1袋(5個)
35
1.25
4以上
6
15.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください