大阪魂
3カ-BゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP
全19種類を絞り込む
寸法a(mm)
選択してください
1.5以下
2.1以下
2.2以下
2.4以下
3.2以下
3.5以下
寸法t(mm)
選択してください
1.5~2.0
1.8~2.5
2.0~3.0
2.8~4.0
3.5~5.0
4.5~6.0
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12861768
10X20
1個
20
3.5以下
4.5~6.0
0.4以上
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861777
10X30
1個
30
3.5以下
4.5~6.0
0.4以上
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861786
3X10
1袋(5個)
10
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861795
3X5
1袋(5個)
5
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861811
3X6
1袋(5個)
6
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861820
3X8
1袋(5個)
8
1.5以下
1.5~2.0
0.1以上
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861829
4X10
1袋(5個)
10
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861838
4X6
1袋(5個)
6
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861847
4X8
1袋(5個)
8
2.1以下
1.8~2.5
0.2以上
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861856
5X12
1袋(5個)
12
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861865
5X16
1袋(4個)
16
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861881
5X8
1袋(5個)
8
2.2以下
2.0~3.0
0.2以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861890
6X10
1袋(4個)
10
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861899
6X12
1袋(4個)
12
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861908
6X16
1袋(4個)
16
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861917
6X25
1袋(3個)
25
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861926
6X30
1袋(3個)
30
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861935
6X6
1袋(3個)
6
2.4以下
2.8~4.0
0.25以上
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12861951
8X20
1袋(2個)
20
3.2以下
3.5~5.0
0.4以上
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください