大阪魂
SUS316LサラCAP
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12862145
10X45X45
1袋(2個)
45
3.6
6.14
6.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862161
10X50X50
1袋(2個)
50
3.6
6.14
6.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862170
10X55X55
1個
55
3.6
6.14
6.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862179
10X60X60
1個
60
3.6
6.14
6.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862188
10X70X70
1個
70
3.6
6.14
6.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862197
12X55X55
1個
55
4.3
8.17
7.4
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862206
12X60X60
1個
60
4.3
8.17
7.4
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862215
12X65X65
1個
65
4.3
8.17
7.4
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862231
12X70X70
1個
70
4.3
8.17
7.4
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862240
12X75X75
1個
75
4.3
8.17
7.4
24
オープン
¥
683
¥
751
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862249
12X80X80
1個
80
4.3
8.17
7.4
24
オープン
¥
747
¥
822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862258
16X75X75
1個
75
4.8
10.17
8.8
30
オープン
¥
1,205
¥
1,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862267
16X80X80
1個
80
4.8
10.17
8.8
30
オープン
¥
1,269
¥
1,396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862276
6X40X40
1袋(5個)
40
~L50、L110~L150:2.5/L55~100:2.2
~L50、L110~L150:4.095/L55~100:4.1
~L50、L110~L150:3.3/L55~100:3.4
~L50、L110~L150:12/L55~100:12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862285
8X40X40
1袋(4個)
40
3
5.14
5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862301
8X45X45
1袋(3個)
45
3
5.14
5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862310
8X50X50
1袋(3個)
50
3
5.14
5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862319
8X55X55
1袋(3個)
55
3
5.14
5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862328
8X60X60
1袋(2個)
60
3
5.14
5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください