大阪魂
クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12862529
10X12
1袋(15個)
12
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862538
2X2.5
1袋(21個)
2.5
1欄(l寸2以下のとき) 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862547
2X3
1袋(29個)
3
1欄(l寸2以下のとき) 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862556
2X4
1袋(28個)
4
1欄(l寸2以下のとき) 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862565
2.5X3
1袋(32個)
3
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.454
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862581
2.5X6
1袋(33個)
6
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.454
1.3
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862590
3X3
1袋(75個)
3
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862599
3X4
1袋(75個)
4
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862608
3X5
1袋(70個)
5
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862617
3X6
1袋(70個)
6
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862626
4X10
1袋(53個)
10
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862635
4X4
1袋(74個)
4
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862651
4X6
1袋(71個)
6
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862660
4X8
1袋(61個)
8
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862669
5X4
1袋(33個)
4
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862678
5X5
1袋(73個)
5
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862687
6X30
1袋(11個)
30
1欄(l寸6以下のとき) 2/2欄 3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862696
6X8
1袋(46個)
8
1欄(l寸6以下のとき) 2/2欄 3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12862705
8X8
1袋(20個)
8
1欄(l寸6以下のとき) 3/2欄 5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください