大阪魂
3カ-WWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12865749
2X4
1袋(18個)
4
0.4
1
ばね座金:4
1.733
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865758
3X10
1袋(40個)
10
0.5
1.3
ばね座金:5.5
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865767
3X6
1袋(42個)
6
0.5
1.3
ばね座金:5.5
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865776
3X8
1袋(42個)
8
0.5
1.3
ばね座金:5.5
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865785
4X10
1袋(33個)
10
0.7
2
ばね座金:7
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865801
4X6
1袋(32個)
6
0.7
2
ばね座金:7
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865810
4X8
1袋(34個)
8
0.7
2
ばね座金:7
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865819
5X10
1袋(23個)
10
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865828
5X12
1袋(23個)
12
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865837
5X15
1袋(21個)
15
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865846
5X16
1袋(21個)
16
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865855
5X20
1袋(21個)
20
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865871
6X12
1袋(17個)
12
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865880
6X15
1袋(15個)
15
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865889
6X16
1袋(15個)
16
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865898
6X18
1袋(14個)
18
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865907
6X20
1袋(14個)
20
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12865916
6X25
1袋(13個)
25
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください