大阪魂
ステンCAP P=1P=1
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12867359
3X18
1袋(33個)
18
0.5
1.3
2.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867368
3X25
1袋(24個)
25
0.5
1.3
2.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867377
3X5
1袋(29個)
5
0.5
1.3
2.5
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867386
4X25
1袋(20個)
25
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867395
4X30
1袋(16個)
30
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867411
4X35
1袋(13個)
35
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867420
4X40
1袋(12個)
40
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867429
4X45
1袋(9個)
45
0.7
2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867438
5X18
1袋(17個)
18
0.8
2.5
4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867447
5X35
1袋(11個)
35
0.8
2.5
4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867456
5X40
1袋(9個)
40
0.8
2.5
4
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867465
6X45
1袋(6個)
45
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867481
6X8
1袋(8個)
8
1
3
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867490
8X12
1袋(5個)
12
1.25
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867499
8X16
1袋(5個)
16
1.25
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867508
8X40
1袋(3個)
40
1.25
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867517
8X45
1袋(3個)
45
1.25
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12867526
8X50
1袋(2個)
50
1.25
4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください