大阪魂
SUS316LCAP(ゼン
全17種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(7個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868400
10X45X45
1個
45
5
0.4
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868409
10X50X50
1個
50
5
0.4
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868418
10X55X55
1個
55
5
0.4
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868427
12X55X55
1個
55
6
0.6
10
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868436
12X60X60
1個
60
6
0.6
10
12
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868445
12X65X65
1個
65
6
0.6
10
12
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868461
12X70X70
1個
70
6
0.6
10
12
オープン
¥
752
¥
827
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868470
4X30X30
1袋(7個)
30
2
0.2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868479
4X35X35
1袋(7個)
35
2
0.2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868488
4X40X40
1袋(6個)
40
2
0.2
3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868497
6X35X35
1袋(7個)
35
3
0.25
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868506
6X40X40
1袋(6個)
40
3
0.25
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868515
6X45X45
1袋(6個)
45
3
0.25
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868531
6X50X50
1袋(4個)
50
3
0.25
5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868540
8X40X40
1袋(3個)
40
4
0.4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868549
8X45X45
1袋(3個)
45
4
0.4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868558
8X50X50
1袋(2個)
50
4
0.4
6
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください