大阪魂
SUSコアタマCAP
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12868567
10X50
1個
50
5
8
10
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868576
12X35
1個
35
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868585
12X40
1個
40
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868601
12X45
1個
45
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868610
12X50
1個
50
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868619
12X55
1個
55
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868628
12X60
1個
60
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868637
3X12
1袋(6個)
12
1.3
2.5
3
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868646
3X15
1袋(6個)
15
1.3
2.5
3
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868655
3X20
1袋(5個)
20
1.3
2.5
3
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868671
4X35
1袋(5個)
35
2
3
4
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868680
5X25
1袋(4個)
25
2.5
4
5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868689
5X30
1袋(4個)
30
2.5
4
5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868698
6X30
1袋(2個)
30
3
5
6
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868707
6X35
1袋(2個)
35
3
5
6
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868716
8X35
1個
35
4
6
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12868725
8X40
1個
40
4
6
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください