大阪魂
BKSUSボタンCAP(SSS
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
L=~50±0.5/L=55~±0.7
±0.5
寸法t(mm)
1.3以上
1.6以上
2.1以上
2.6以上
内容量
選択してください
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(13個)
1袋(15個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
先端部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12871121
4X30X30
1袋(15個)
30
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871130
4X45X45
1袋(11個)
45
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871139
4X50X50
1袋(10個)
50
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871148
4X65X65
1袋(7個)
65
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871157
4X70X70
1袋(7個)
70
±0.5
1.3以上
2.5
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871166
5X30X30
1袋(13個)
30
±0.5
1.6以上
3
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871175
5X35X35
1袋(9個)
35
±0.5
1.6以上
3
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871191
5X40X40
1袋(7個)
40
±0.5
1.6以上
3
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871200
5X45X45
1袋(6個)
45
±0.5
1.6以上
3
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871209
5X60X60
1袋(4個)
60
±0.5
1.6以上
3
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871218
6X45X45
1袋(5個)
45
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871227
6X50X50
1袋(4個)
50
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871236
6X55X55
1袋(4個)
55
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871245
6X60X60
1袋(3個)
60
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871261
6X65X65
1袋(3個)
65
±0.5
2.1以上
4
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12871270
8X50X50
1袋(2個)
50
L=~50±0.5/L=55~±0.7
2.6以上
5
L=~14 あら先/L=15~ ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください