大阪魂
コアタマCAP
全16種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.3
2
2.5
3
4
5
6
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12872749
10X40
1個
40
5
8
10
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872758
10X50
1個
50
5
8
10
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872767
12X35
1個
35
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872776
12X40
1個
40
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872785
12X45
1個
45
6
10
12
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872801
12X50
1個
50
6
10
12
16
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872810
3X12
1袋(5個)
12
1.3
2.5
3
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872819
3X15
1袋(5個)
15
1.3
2.5
3
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872828
4X25
1袋(4個)
25
2
3
4
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872837
5X30
1袋(3個)
30
2.5
4
5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12872846
6X22
1袋(3個)
22
3
5
6
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872855
6X30
1袋(3個)
30
3
5
6
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872871
8X35
1袋(2個)
35
4
6
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872880
8X40
1袋(2個)
40
4
6
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872889
8X45
1袋(2個)
45
4
6
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12872898
8X50
1個
50
4
6
8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください