大阪魂
SUSボタンCAP(アンスコ
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12873826
3X10
1袋(38個)
10
0.5
1.04
2.08
1.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873835
3X6
1袋(39個)
6
0.5
1.04
2.08
1.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873851
3X25X25
1袋(20個)
25
0.5
1.04
2.08
1.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873860
4X12
1袋(29個)
12
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873869
4X8
1袋(32個)
8
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873878
5X10
1袋(22個)
10
0.8
1.56
3.08
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873887
5X35X35
1袋(9個)
35
0.8
1.56
3.08
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873896
5X45X45
1袋(6個)
45
0.8
1.56
3.08
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873905
6X22
1袋(10個)
22
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873921
8X14
1袋(6個)
14
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873930
8X15
1袋(6個)
15
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873939
8X18
1袋(5個)
18
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873948
8X20
1袋(5個)
20
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873957
8X25
1袋(4個)
25
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12873966
8X35
1袋(3個)
35
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください