曜日別特売

クロメートCAP(カクマルCAP(カクマル

クロメートCAP(カクマルCAP(カクマル - 大阪魂クロメートCAP(カクマルCAP(カクマル - 大阪魂
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1287428012X251袋(6個)25全ねじの範囲:5060.636
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287428912X501袋(4個)50全ねじの範囲:5060.636
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287429820X1201個120全ねじの範囲:75100.852
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287430720X1501個150全ねじの範囲:75100.852
オープン
2,232
2,455(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287431620X801個80全ねじの範囲:75100.852
オープン
878
966(税込)
翌々日出荷
返品不可
1287432520X901個90全ねじの範囲:75100.852
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
128743413X201袋(62個)20全ねじの範囲:201.30.118
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128743503X251袋(55個)25全ねじの範囲:201.30.118
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128743593X61袋(91個)6全ねじの範囲:201.30.118
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128743684X201袋(54個)20全ねじの範囲:2520.220
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128743775X351袋(27個)35全ねじの範囲:252.50.222
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
128743866X1201袋(2個)120全ねじの範囲:3030.2524
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128743958X201袋(16個)20全ねじの範囲:3540.428
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128744118X551袋(8個)55全ねじの範囲:3540.428
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
128744208X651袋(6個)65全ねじの範囲:3540.428
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする