大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P1.25
ピッチ(mm)
1.25
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12874727
10X10
1個
10
5
9.149
32
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874736
10X110
1個
110
5
9.149
32
8
オープン
¥
2,527
¥
2,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874745
10X12
1個
12
5
9.149
32
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874761
10X120
1個
120
5
9.149
32
8
オープン
¥
2,549
¥
2,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874770
10X130
1個
130
5
9.149
32
8
オープン
¥
2,569
¥
2,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874779
10X140
1個
140
5
9.149
32
8
オープン
¥
2,587
¥
2,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874788
10X150
1個
150
5
9.149
32
8
オープン
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874797
10X16
1袋(3個)
16
5
9.149
32
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874806
10X22
1袋(3個)
22
5
9.149
32
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874815
12X110
1個
110
6
11.429
36
10
オープン
¥
3,467
¥
3,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874831
12X120
1個
120
6
11.429
36
10
オープン
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874840
12X130
1個
130
6
11.429
36
10
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874849
12X140
1個
140
6
11.429
36
10
オープン
¥
3,667
¥
4,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874858
12X150
1個
150
6
11.429
36
10
オープン
¥
3,734
¥
4,107
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12874867
12X85
1個
85
6
11.429
36
10
オープン
¥
1,718
¥
1,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください