大阪魂
BCボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
全14種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.25
1.65
2.25
2.6
3.3
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(11個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(31個)
1袋(34個)
1袋(35個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12876161
3X4
1袋(27個)
4
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876170
3X5
1袋(31個)
5
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876179
3X6
1袋(35個)
6
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876188
3X8
1袋(34個)
8
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876197
4X20
1袋(22個)
20
0.7
1.65
2.58
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876206
5X15
1袋(21個)
15
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876215
5X20
1袋(17個)
20
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876231
5X30
1袋(11個)
30
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876240
5X8
1袋(26個)
8
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876249
6X15
1袋(17個)
15
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876258
6X16
1袋(15個)
16
1
2.6
4.105
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876267
8X16
1袋(8個)
16
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876276
8X25
1袋(6個)
25
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876285
8X30
1袋(6個)
30
1.25
3.3
5.105
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください