大阪魂
SUSフランジCAP
全14種類を絞り込む
寸法W(mm)
7.5
9
11
12.5
内容量
選択してください
1袋(9個)
1袋(11個)
1袋(15個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(21個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12876861
3X10
1袋(21個)
10
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876870
3X12
1袋(21個)
12
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876879
3X15
1袋(21個)
15
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876888
3X20
1袋(19個)
20
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876897
3X5
1袋(19個)
5
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876906
3X6
1袋(19個)
6
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876915
3X8
1袋(21個)
8
0.5
6.3
0.6
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876931
4X10
1袋(21個)
10
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876940
4X15
1袋(18個)
15
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876949
4X6
1袋(19個)
6
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876958
4X8
1袋(21個)
8
0.7
7.5
0.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876967
5X10
1袋(15個)
10
0.8
9.3
1
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876976
6X10
1袋(11個)
10
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12876985
6X20
1袋(9個)
20
1
10.7
1.6
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください