大阪魂
クロメートサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12877141
10X20
1袋(9個)
20
3.6
0.4
0.4
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877150
12X25
1袋(5個)
25
4.3
0.6
0.45
9.149
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877159
12X30
1袋(4個)
30
4.3
0.6
0.45
9.149
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877168
12X35
1袋(4個)
35
4.3
0.6
0.45
9.149
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877177
12X40
1袋(4個)
40
4.3
0.6
0.45
9.149
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877186
12X45
1袋(4個)
45
4.3
0.6
0.45
9.149
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877195
12X50
1袋(3個)
50
4.3
0.6
0.45
9.149
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877211
16X35
1袋(2個)
35
4.8
0.6
0.6
11.429
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877220
16X45
1個
45
4.8
0.6
0.6
11.429
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877229
16X50
1個
50
4.8
0.6
0.6
11.429
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877238
16X60
1個
60
4.8
0.6
0.6
11.429
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877247
16X65
1個
65
4.8
0.6
0.6
11.429
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877256
20X60
1個
60
5.6
0.8
0.75
13.716
オープン
¥
847
¥
932
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877265
8X45
1袋(8個)
45
3
0.4
0.4
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください