大阪魂
ステンTORX-ボタンCAP
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12877281
10X45
1袋(2個)
45
8.94
2.55
0.4
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877290
10X50
1個
50
8.94
2.55
0.4
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877299
4X30
1袋(10個)
30
3.94
1.05
0.2
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877308
4X35
1袋(9個)
35
3.94
1.05
0.2
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877317
4X40
1袋(7個)
40
3.94
1.05
0.2
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877326
4X45
1袋(6個)
45
3.94
1.05
0.2
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877335
4X50
1袋(5個)
50
3.94
1.05
0.2
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877351
5X30
1袋(8個)
30
4.52
1.4
0.2
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877360
6X35
1袋(6個)
35
5.61
1.65
0.25
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877369
6X40
1袋(5個)
40
5.61
1.65
0.25
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877378
6X50
1袋(4個)
50
5.61
1.65
0.25
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877387
8X40
1袋(3個)
40
6.76
2.35
0.4
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877396
8X45
1袋(3個)
45
6.76
2.35
0.4
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877405
8X50
1袋(3個)
50
6.76
2.35
0.4
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください