大阪魂
A2-100ローヘッドCAP
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12877965
10X20
1個
20
M10
4.5
6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877981
10X30
1個
30
M10
4.5
6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877990
10X35
1個
35
M10
4.5
6
6
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12877999
3X6
1袋(7個)
6
M3
1.5
2
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878008
3X8
1袋(6個)
8
M3
1.5
2
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878017
4X10
1袋(5個)
10
M4
2.3
2.5
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878026
4X8
1袋(5個)
8
M4
2.3
2.5
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878035
5X10
1袋(5個)
10
M5
2.7
3
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878051
5X12
1袋(4個)
12
M5
2.7
3
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878060
6X12
1袋(5個)
12
M6
3
4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878069
6X15
1袋(4個)
15
M6
3
4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878078
8X20
1袋(2個)
20
M8
3.8
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878087
8X25
1個
25
M8
3.8
5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください