大阪魂
CAPアンスコ(ゼンネジ
全13種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
1.3
2
2.5
3
4
内容量
選択してください
1個
1袋(9個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(37個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12878105
4X30X30
1袋(27個)
30
0.7
2
30
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878121
4X35X35
1袋(28個)
35
0.7
2
35
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878130
4X40X40
1袋(22個)
40
0.7
2
40
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878139
5X100X100
1個
100
0.8
2.5
100
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878148
5X35X35
1袋(25個)
35
0.8
2.5
35
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12878157
5X40X40
1袋(18個)
40
0.8
2.5
40
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878166
5X45X45
1袋(17個)
45
0.8
2.5
45
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12878175
5X75X75
1個
75
0.8
2.5
75
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878191
5X80X80
1個
80
0.8
2.5
80
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878200
5X90X90
1個
90
0.8
2.5
90
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878209
6X40X40
1袋(15個)
40
1
3
40
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878218
8X45X45
1袋(9個)
45
1.25
4
45
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878096
3X25X25
1袋(37個)
25
0.5
1.3
25
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください