大阪魂
ステンCAP(ホソメ(P0.35
ピッチ(mm)
0.35
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.873
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法w(mm)
1.15
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12878751
3X10
1袋(16個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878760
3X12
1袋(15個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878769
3X15
1袋(15個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878778
3X18
1袋(14個)
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878787
3X20
1袋(14個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878796
3X25
1袋(10個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878805
3X30
1袋(8個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878821
3X35
1袋(7個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878830
3X40
1袋(6個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878839
3X45
1袋(5個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878848
3X5
1袋(17個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878857
3X6
1袋(17個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12878866
3X8
1袋(16個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください